オイレス工業 ブッシュのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
103件の「オイレス工業 ブッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリングブッシュ」、「オイレス ブッシュ」、「ブッシュ」などの商品も取り扱っております。
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1個
599 税込659
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃) -40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 24.5[約2.49]
1個
159 税込175
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

オイレス工業#500SP SL-4ブッシュ
その他 製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。 使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+80 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1010] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 49(98)[500(1000)]。()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.25[1.5]
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。
種別 サーメットM 使用温度範囲(℃) 【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
1個
749 税込824
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃) -200~+280 潤滑方式 無潤滑 長さ公差(mm) 0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 0.65[39]
1個
特価
109 税込120
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式 無潤滑 種別 #80ブッシュ 材質 含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃) -40~+80 硬さ HRM72 破断伸度(%) 60 比重 1.39 融点(℃) 165 曲げ強度(N/mm2) 76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃) 8~13 引張強度(N/mm2) 51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2]) 2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2]) 1%変形/21.1[215]。10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm]) 58.8[6.00](ノッチ付)
1個
特価
41 税込45
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 使用温度範囲(℃) -200~+200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

オイレスグライトロンSEは、オイレスグライトロンSに導電性を付与させながら、摺動特性も維持できるよう、 特殊添加材を分散配合させた軸受です。
用途完全無給油で使用でき、静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、安定した摩擦特性を発揮します。 低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用できます。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 寸法安定性に優れ、高精度設計が可能で、量産性も良好。 帯電防止レベルの導電性を付与しています。 使用温度範囲(℃) -60~+200
1個
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別 #80フランジブッシュ 材質 含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃) -40~+80 潤滑方式 無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min]) 0.85[51]
1個
特価
43 税込47
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃) -40~+350 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 24.5[約2.49]
1個
289 税込318
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。
使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。
1個ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃) 無潤滑:-40~+300。定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min] 無潤滑:1.65[1010]。定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2]) 29(98)[296(1000)]。()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min]) 無潤滑:0.50[30]。定期潤滑:1.00[60]
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)